曜日別特売
ERD8046S システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE ENDO(遠藤照明) 50639638

 

ERD8046S システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE ENDO(遠藤照明) 50639638
ERD8046S システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE ENDO(遠藤照明) 50639638

システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50639638品番ERD8046S
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

JDR-miniシリーズ

仕様断熱施工:不可使用方法単体使用:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30本体アルミ首振角度(°)(灯体)35ハウジング専用ハウジング:別売LEDランプ別売回転角度(°)(灯体)360材質(フード)アルミダイキャスト(黒艶消)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※専用ハウジングは別売りです。

※単体使用、断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする