曜日別特売
ERD5006BA 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明) 50639830

 

ERD5006BA 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明) 50639830
ERD5006BA 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明) 50639830

薄型ミニダウンライト 300TYPE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色温度(K)3000
内容量1台注文コード50639830品番ERD5006BA
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Display Lightシリーズ
高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト
ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100色温度(K)3000光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)75.8光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59定格光束(Lm)296アルミダイキャスト(黒艶消)取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合十分な空間が必要です。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする