※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x 63mm [焼入]スタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50640022
品番
EA948DP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DP-12
材質
SCM435
寸法A(mm)
63
寸法D(mm)
8.9
表面処理
焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)
25
寸法C
M10
ねじの呼び
M10