※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x200mm [焼入]スタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50640178
品番
EA948DP-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DP-17
材質
SCM435
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
8.9
表面処理
焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)
40
寸法C
M10