曜日別特売
EA353BG-78 [LL] 手袋(ポリウレタン/黒・青) エスコ 50640284

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[LL] 手袋(ポリウレタン/黒・青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50640284品番EA353BG-78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,221
販売価格(税別)
1,110

手の平エンボス加工でグリップ力アップ。
吸汗、速乾性に優れている。
手首布ゴム、マジックテープ止。
紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。
洗濯可能。

サイズLL全長(cm)22材質手のひら:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル黒/青エスコ品番EA353BG-78質量(g)約64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする