曜日別特売
ERD7561WA 軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640347

 

ERD7561WA 軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640347
ERD7561WA 軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト ENDO(遠藤照明) 50640347

軒下用 グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
埋込穴(Φmm)75
内容量1台注文コード50640347品番ERD7561WA
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
均斉度が高く伸びのある配光で壁面を美しく照射
伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射
2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランスよく制御することにより壁面上部から床面近くまでを均一に美しく照射します。

用途
軒下用
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ600タイプ消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)55.0/59.3/59.3/58.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)617アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプウォ-ルウォッシュ配光器具相当CDM-T24WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)材質(ガラス)透明消硬質ガラス
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする