仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44色温度(K)4000材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.4/102.9/108.1/107.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)52ビーム角度(°)62グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)2141枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当FHT42W×2灯用電源ユニット別売(別置形)