曜日別特売
ERD7239W 防湿形ベースダウンライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50640767

 

ERD7239W 防湿形ベースダウンライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50640767
ERD7239W 防湿形ベースダウンライト 600TYPE ENDO(遠藤照明) 50640767

防湿形ベースダウンライト 600TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)31(ビーム角34)広角配光
31(ビーム角34)広角配光
60(ビーム角85)拡散配光(樹脂反射板タイプ)
内容量1台注文コード50640767品番ERD7239W
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Rsシリーズ
外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ600タイプ消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44色温度(K)3000材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.9/67.8(非調光/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)31(ビーム角34)広角配光ビーム角度(°)34埋込穴(Φmm)65定格光束(Lm)509アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24W電源ユニット別売(別置形)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする