※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50640826
品番
EA353BJ-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
柔らかく、摩擦に強い手袋です。
水に濡れても滑りにくい。
小指を除く、指先滑り止め付。
手首平ゴム、マジックテープ止め。
洗濯可能です。
用途
土木建築・運送・一般作業等
色
白
サイズ
L
全長(cm)
23
エスコ品番
EA353BJ-72
厚さ(mm)
1.05
質量(g)
約64
材質(手袋)
合成皮革
手のひらまわり(cm)
21