曜日別特売
ERX9690N 間接照明 Linear series リニアT5 ENDO(遠藤照明) 50641135

 

ERX9690N 間接照明 Linear series リニアT5 ENDO(遠藤照明) 50641135
ERX9690N 間接照明 Linear series リニアT5 ENDO(遠藤照明) 50641135

間接照明 Linear series リニアT5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)10.2
内容量1台注文コード50641135品番ERX9690N
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Linearシリーズ
従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。
電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。

用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82質量(kg)0.4L900タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)10.2電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)109.5光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)1117適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光調光の可否不可器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※給電コネクターは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする