※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M20x60mm [焼入]カップリングナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50641815
品番
EA948DS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DS-6
材質
S45C
寸法A(mm)
60
表面処理
焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)
30
寸法C
M20