ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット Disk100/75 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50642307
品番
ERB6455HA
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
STYLISH LEDZシリーズ
使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。
材質
保護ガラス:透明強化ガラス
寸法(mm)
Φ140×H70×D181
質量(kg)
1
色
ダークグレー
取付
上下両方面:可能
材質(本体)
アルミダイキャスト
タイプ
Disk100/75
消費電力(W)
8.7/6.2
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
仕上
レザー仕上
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。