曜日別特売
ERB6538BB アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642359

 

ERB6538BB アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642359
ERB6538BB アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642359

アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)2.1
ダークグレー
内容量1台注文コード50642359品番ERB6538BB
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

STYLISH LEDZシリーズ

質量(kg)2.1ダークグレー消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×190×133LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート・消)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする