ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白
黒
白
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50642404
品番
ERB6058WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
STYLISH LEDZシリーズ
乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット
天井取付にも対応
調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)
Φ182×D103
質量(kg)
1.3
色
白
取付
面:壁面・天井面取付兼用型
タイプ
E17タイプ
定格電圧(V)
100
構造
防湿防雨形
本体
アルミダイキャスト/乳白消ガラス
消費電力
4.3/4.7(V)
仕上
オフホワイト艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。