※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[M] 手袋(豚革/パープル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50642463
品番
EA353C-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
作業性に優れ、摩耗に強く軽量です。
甲部はカラーメッシュで通気性が抜群です。
袖口はパイルゴム、マジックテープ止式でフィット感に優れています。
サイズ
M
全長(cm)
約23.5
手のひらまわり(cm)
約20
材質
手の平:豚本革、手の甲:メッシュ
色
パープル
入数(双)
1
エスコ品番
EA353C-21