ERB6059WB アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642465

 

ERB6059WB アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642465
ERB6059WB アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642465

アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50642465品番ERB6059WB
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

STYLISH LEDZシリーズ
乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット
天井取付にも対応
調光調色ランプも使用可能

材質ガラスグローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ149 ×105質量(kg)0.6取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプE17タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形本体アルミ 白艶消消費電力4.3/4.7(V)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする