ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
3.1
3.1
2.8
色
ダークグレー
ダークグレー
シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50642490
品番
ERB6169HC
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
STYLISH LEDZシリーズ
肉厚なガラスの素材感が美しいブラケット
ステンレス本体を採用し耐候性にも考慮
材質
グローブ:透明ガラス(内面消)
寸法(mm)
180×D172
質量(kg)
3.1
色
ダークグレー
材質(本体)
ステンレス
タイプ
E17タイプ
消費電力(W)
4.3/4.7
定格電圧(V)
100
構造
防湿防雨形
仕上
レザー仕上
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。