曜日別特売
ERG5546WA アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642614

 

ERG5546WA アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642614
ERG5546WA アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642614

アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)Φ312×D125
質量(kg)1
内容量1台注文コード50642614品番ERG5546WA
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

STYLISHLEDZシリーズ
本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。
ALL樹脂製だから塩害地でも安心。

材質(セード)乳白アクリル寸法(mm)Φ312×D125質量(kg)1取付面:壁面・天井面取付兼用型構造防湿防雨形本体樹脂(白艶消)LEDランプ別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする