※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[LL] 手袋(牛革/イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50642707
品番
EA353C-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
掌部分に補強当て革付き。
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。
マジックテープ止。
サイズ
LL
全長(cm)
約23
材質
牛本革
入数(双)
1
エスコ品番
EA353C-37
質量(g)
102
色(手首部)
イエロー