曜日別特売
XRB1071S ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642955

 

XRB1071S ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642955
XRB1071S ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50642955

ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)4.7
質量(kg)1.3
材質セード布白
セード布白
石膏
グローブ:乳白消ガラス、セード:透明ガラス
24金メッキ
セード布オフホワイト
セード乳白模様入ガラス
セード樹脂ベージュ
セード透明消ガラス・クリスタルビーズ
セード透明泡入ガラス
灯体飾り:クリスタルガラス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×413×153
内容量1台注文コード50642955品番XRB1071S
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様ハンドメイド材質セード布白質量(kg)1.3消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体クロームメッキ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×413×153LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする