ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
消費電力(W)
4.3
4.7
9.4
4.3
8.6
12.9
質量(kg)
0.7
2
1.4
0.6
1
1.3
1.9
0.7
1.8
0.8
3.3
3
1.5
材質
セード樹脂ベージュ
セード樹脂ベージュ
セード樹脂ベージュ
石膏
グローブ:乳白消ガラス、セード:透明ガラス
24金メッキ
セード布オフホワイト
セード布白
セード乳白模様入ガラス
セード透明消ガラス・クリスタルビーズ
セード透明泡入ガラス
灯体飾り:クリスタルガラス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ141×380×180
580×60×175
470×70×250
215×270×153
180×145×110
300×224×205
302×453×133
122×413×153
Φ160×585×176
Φ141×380×180
530×300×240
160×303×320
250×215×160
90×215×185
437×554×260
367×516×225
337×333×225
137×352×234
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50643016
品番
XRB1063UB
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
セード樹脂ベージュ
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
4.3
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Φ141×380×180
仕上
古味仕上ブラウン
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。