曜日別特売
XRB1029KB ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643068

 

XRB1029KB ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643068
XRB1029KB ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643068

ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
消費電力(W)12.9
質量(kg)3.3
材質灯体飾り:クリスタルガラス
灯体飾り:クリスタルガラス
石膏
グローブ:乳白消ガラス、セード:透明ガラス
24金メッキ
セード布オフホワイト
セード布白
セード乳白模様入ガラス
セード樹脂ベージュ
セード透明消ガラス・クリスタルビーズ
セード透明泡入ガラス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×554×260
内容量1台注文コード50643068品番XRB1029KB
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様ハンドメイド材質灯体飾り:クリスタルガラス質量(kg)3.3消費電力(W)12.9定格電圧(V)100本体クリスタルビーズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×554×260仕上ゴールドメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする