ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
8.2
材質
セード樹脂ポリカーボネート・乳白
注文コード
50643147
品番
ERL8153WB
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード樹脂ポリカーボネート・乳白
質量(kg)
1
色
白
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
アルミダイキャスト
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
Φ250×450
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。