曜日別特売
ERB6312KB ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643208

 

ERB6312KB ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643208
ERB6312KB ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643208

ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50643208品番ERB6312KB
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)1.4ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス取付縦・横向取付可能消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は32000時間になります。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする