ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
0.9
0.9
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50643226
品番
ERB6342MB
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
巾80×高220×出103
質量(kg)
0.9
色
白艶消
取付
縦・横向取付可能
LEDランプ
別売
注意
※LEDランプは別売りです。