曜日別特売
ERB6270XB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643470

 

ERB6270XB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643470
ERB6270XB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643470

ブラケットライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)0.6
材質グローブ:乳白消ガラスアラバスター風
内容量1台注文コード50643470品番ERB6270XB
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質グローブ:乳白消ガラスアラバスター風質量(kg)0.6消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×90×173LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする