曜日別特売
ERB6420MB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643488

 

ERB6420MB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643488
ERB6420MB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643488

ブラケットライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50643488品番ERB6420MB
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)1.5取付横向取付不可消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×536×93仕上クロームメッキLEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は35000時間になります。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする