ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
巾125×高125×出120
巾100×高100×出100
巾125×高125×出120
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50643506
品番
ERB6257MB
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
巾125×高125×出120
質量(kg)
0.8
LEDランプ
別売
取付面位置
壁面取付専用型
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプ別売