ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法(mm)
巾100×高100×出100
巾100×高100×出100
巾125×高125×出120
巾Φ100×出100
巾Φ125×出125
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50643540
品番
ERB6262MB
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)
巾100×高100×出100
質量(kg)
0.5
取付面位置
壁面取付専用型
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。