幅50mm×長さ10m 海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS 50643724

 

幅50mm×長さ10m 海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS 50643724
幅50mm×長さ10m 海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS 50643724
幅50mm×長さ10m 海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS 50643724

海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻(10m)注文コード50643724品番幅50mm×長さ10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。
こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。
上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。
本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。
表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。

仕様特殊接着剤付多層テープ材質アルミニウム、硝子繊維、PET使用温度範囲(℃)-70~+200テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10寿命適切な環境下で3年以上粘着性25mm g/fRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする