曜日別特売
ERB6481KB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643865

 

ERB6481KB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643865
ERB6481KB ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50643865

ブラケットライト 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)9.4定格電圧(V)100注文コード50643865品番ERB6481KB
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様ハンドメイド材質セード布ダークグリーン質量(kg)1.6消費電力(W)9.4定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×335×203仕上古味仕上ゴールドLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする