Aron(アロン化成)
安寿 軽量浴槽台ジャストソフト16-26
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
色
ブルー
レッド
ブルー
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50644336
品番
536-566
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽くて持ちやすいから出し入れが楽な浴槽台。
色
ブルー
仕様
浴槽内・洗い場兼用、自重で沈む、ソフトクッション
材質
(天板)PP、(本体・スライド支柱)アルミニウム、(脚ゴム)エラストマー/PP、(ソフトクッション)EVA
質量(kg)
約2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×33×16~26(6段階)
最大使用者体重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません