XRP6091W ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647399

ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)8.2注文コード50647399品番XRP6091W
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様セード別売、ハンドメイド材質フレンジ:鋼板、取付板・取付金具:亜鉛鋼板消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間ナットシンチュウ調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする