XRP6042WB ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647600

 

XRP6042WB ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647600
XRP6042WB ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50647600

ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)0.5全長(mm)1700消費電力(W)8.2注文コード50647600品番XRP6042WB
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(白・レース和紙模様入り)全長(mm)1700質量(kg)0.5消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)Φ220×300定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする