ENDO(遠藤照明)
和風照明 ペンダントライト 器具本体
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
消費電力(W)
14.1
4.7
14.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50648108
品番
ERP7118NC
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
柳絞りによる素材の風合い
生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
付属品
コードハンガー、角型引掛シーリング
仕様
ハンドメイド
材質
セード:美濃和紙
全長(mm)
2780
質量(kg)
2
消費電力(W)
14.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
□220×1250
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。