ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト AbitaExcel 器具本体
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.5
全長(mm)
500~1800
消費電力(W)
4.7
注文コード
50648196
品番
XRP6004NB
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・全長・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハンドメイド
材質
セード:布
全長(mm)
500~1800
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ127×350
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。