ENDO(遠藤照明)
シャンデリアライト 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
12.3
8.5
12.3
12.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50648379
品番
ERP7301UB
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
ハンドメイド
材質
飾り:クリスタルガラス
全長(mm)
1000~1915
質量(kg)
12.3
消費電力(W)
43
寸法(幅W×高さH)(mm)
(Φ810)×(865)
定格電圧(V)
100
仕上
古味仕上(ブラウン)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
注意
※手作り品の為、一部写真と色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。