※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(テープ幅50mm)。
商品レビューを投稿する寸法(幅Wmm×長さLm)75×10
内容量1巻(10m)注文コード50648798品番FN892-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
世界で唯一認証されSOLAS改正条約Ⅱ-2/15.2.11に完全適合する
可燃油飛散を予想される箇所(発火源から3~5m以内)に巻き付け、又は、遮蔽するだけで機関室火災を未然に防止できます。
アルミ箔と不燃織物により構成されているテープやシートは、炎があたっても燃える事はありません。(UL510FR認定取得済)
耐油、耐摩耗性及び耐候性に優れ、長期間(2~3年)保管した場合でも直に使用可能です。
テープの粘着剤は巻き付け後、自然硬化接着タイプなのでバンドや止め金具の必要はありません。
施工あるいは取外しに特別な工具や経験を必要とせず、誰でも簡単に施工可能です。