ENDO(遠藤照明)
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
セード:糸(シルバー)
注文コード
50648869
品番
ERF2028SB
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード・中間スイッチ
仕様
ハンドメイド
材質
セード:糸(シルバー)
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
320
消費電力(W)
16.4
定格電圧(V)
100
仕上
ホワイトブロンズメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)
Φ400×120
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。