ENDO(遠藤照明)
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
8.2
材質
セード:加工紙
注文コード
50649018
品番
XRF3028SB
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コード・中間スイッチ
仕様
ハンドメイド
材質
セード:加工紙
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
仕上
メタリック仕上(シルバー艶消)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)×高さ(mm)
□180×360
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。