※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[フリー] 手袋(滑り止め付/10双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(10双)
注文コード
50649332
品番
EA354A-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
用途
運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
材質
基材:綿混、滑り止め:ビニール粒
ゲージ数
7
入数(双)
10
エスコ品番
EA354A-35
色
白、滑り止め:水色
機能
滑り止め付
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20