※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
軍 手(12双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
50649472
品番
EA354A-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
肌触り、吸湿性がよい。
袖口ゴム編、ゴム入り。
ゲージ数
7
サイズ
フリー
エスコ品番
EA354A-43
材質
綿100
質量(g)
750
入数(双)
12
全長(cm)
22