エスコ
[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
50649576
品番
EA354A-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
サイズ
LL
全長(cm)
約23.5
材質
ポリエステル・綿・その他、滑り止め部:塩化ビニール
ゲージ数
7
入数(双)
12
エスコ品番
EA354A-48
色
白、滑り止め:黒
機能
滑り止め付
糸本数(本)
2
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
21
手の平幅(cm)
10
質量(g/ダース)
810