曜日別特売
EA948TA-7 Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定) エスコ 50650188

Φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50650188品番EA948TA-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,662
販売価格(税別)
2,420
材質スチール仕様鉄骨クランプエスコ品番EA948TA-7質量(kg)1タイプ固定タ本体寸法(mm)150×70クランプ幅(mm)6~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする