付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売色白材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.3/88.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)光束(Lm)896LED寿命(時間)40000配光角度(°)21ビーム角度(°)22演色指数(Ra)高演色 93配光タイプ中角配光器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)