※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[L] 手袋(ドライブ用/12双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
50650294
品番
EA354AA-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
用途
プラホック付、巻べり。
サイズ
L
全長(cm)
約23
仕様
マチあり
エスコ品番
EA354AA-92
入数(双)
12
混率(%)
綿100