付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売色白材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108.4/106.9/112.3/111.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光束(Lm)2224LED寿命(時間)40000配光角度(°)21ビーム角度(°)22グリーン購入法適合演色指数(Ra)85配光タイプ中角配光器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)