曜日別特売
ERS6265W ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明) 50650357

 

ERS6265W ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明) 50650357
ERS6265W ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明) 50650357

ムービングジャイロシステム 2400TYPE 灯体ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)33
内容量1本注文コード50650357品番ERS6265W
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Rsシリーズ
全方囲40°に首振可能
ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。

付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9/105.4/110.7/110.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光束(Lm)2193LED寿命(時間)40000配光角度(°)33ビーム角度(°)35グリーン購入法適合演色指数(Ra)85配光タイプ広角配光器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする