ERL8179SA アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ ENDO(遠藤照明) 50651276

 

ERL8179SA アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ ENDO(遠藤照明) 50651276
ERL8179SA アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ ENDO(遠藤照明) 50651276

アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)注文コード50651276品番ERL8179SA
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯
無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション
ランプ別売化で調光にも対応

仕様アース工事:必要、キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m)材質(灯体)乳白消ガラス質量(kg)1.6材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする