エスコ
200x300mm/250メッシュ ステンレス網
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50651362
品番
EA952-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
メッシュ
250
エスコ品番
EA952-250
質量(g)
約43
線径(Φmm)
0.04